MEGAPRO 6KIT1 ไขควงหลายบิต 15-in-1 ล็อคด่วน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดไขควงหลายบิต |
ประเภท Bit Retainer | การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว |
สไตล์บิต | สิ้นสุดวันที่สอง |
ขนาดไดรฟ์ | 3/16", 1/4", 5/16" |
ประเภทตัวขับเสียง | 17 в-1 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
จัดการออกแบบ | ไนล่อน Triax |
จำนวนชิ้น | 14 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.5 " |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ratcheting | ใช่ (ออฟเซ็ตเท่านั้น) |
วัสดุก้าน | แม็กเหล็ก |
ประเภทก้าน | ของแข็ง |
ขนาดรวม | ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8205400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ชุด 5 | 1 / 4 " | 24 | ป้องกันการงัดแงะ | Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30 | ฿3,890 | ||
6 ชุด 3 | 1 / 4 " | 16 | ป้องกันการงัดแงะ | Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5 | ฿4,298 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.