VNE สแตนเลส 316 บอลวาล์วกระตุ้นด้วยลมสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | การดำเนินการ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90C.5C / 52-5SC-XX | ที่หนีบ | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 1 / 2 " | ฿26,221 | |
A | 90C2.0C / 100-5SC-XX | ข้อต่อฟิตติ้ง | CWP 1000 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 2" | ฿55,900 | |
A | 90C1.0C / 63-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 1" | ฿30,975 | |
A | 90C3.0C / 125-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 600 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 3" | ฿119,588 | |
A | 90C.75C / 52-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 3 / 4 " | ฿26,941 | |
A | 90C1.5C / 75-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 1.5 " | ฿45,383 | |
A | 90C2.5C / 115-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 600 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 2.5 " | ฿93,513 | |
A | 90C4.0C / 160-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 600 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 4" | ฿206,217 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อเจียรแบบตรง 1
- หยุดประตู
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- แท็กทดแทน
- พัดลมดูดอากาศแบบสายพานพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์
- ประแจ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การระบุการควบคุมคีย์
- สปริงส์
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- AQUA-PURE ระบบกรองน้ำ
- COMPX NATIONAL ล็อคลิ้นชัก Pin Cam
- COOPER B-LINE B528 ซีรี่ส์ แผ่นประกบสองรู
- HOFFMAN ระบบแท่น
- VERMONT GAGE Steel XX Go Reversible Assemblies, สีแดง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-24 Unef
- WRIGHT TOOL 3/8 นิ้วไดรฟ์เปลี่ยน Hex Bits
- VISIONTRON เสาโกศบนเชือก
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์ สีดำ/เทา สมูทไนไตรล์
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 1/2 แรงม้า