วีน 90c.75c/52-5sc-xx | บอลวาล์วกระตุ้น 3/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | 14n251 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 3/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QRY 14N251

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX บอลวาล์ว สแตนเลส 3 4/316 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6QRY รุ่น: 90C.75C/52-5SC-XXอ้างไขว้: 14N251
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
฿31,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัดที่เหมาะสม
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันCWP 1000 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการSpring Return - เปิดล้มเหลว
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วสามชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481302090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันการดำเนินการขนาดท่อราคา
VNE STAINLESS 90C.5C/52-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXที่หนีบCWP 1000 psiSpring Return - เปิดล้มเหลว1 / 2 "฿28,367
VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 1 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QRZ 14N252 90C1.0C / 63-5SC-XXการบีบอัดที่เหมาะสมCWP 1000 psiSpring Return - เปิดล้มเหลว1"฿33,510
VNE STAINLESS 90C1.5C/75-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 1-1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXการบีบอัดที่เหมาะสมCWP 1000 psiSpring Return - เปิดล้มเหลว1.5 "฿49,097
VNE STAINLESS 90C2.0C/100-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXข้อต่อฟิตติ้งCWP 1000 psiSpring Return - ปิดล้มเหลว2"฿60,475
VNE STAINLESS 90C2.5C/115-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 2-1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXการบีบอัดที่เหมาะสมCWP 600 psiSpring Return - เปิดล้มเหลว2.5 "฿101,166
VNE STAINLESS 90C3.0C/125-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 3 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXการบีบอัดที่เหมาะสมCWP 600 psiSpring Return - เปิดล้มเหลว3"฿129,375
VNE STAINLESS 90C4.0C/160-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 4 นิ้ว 316 Stainless Steel | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXการบีบอัดที่เหมาะสมCWP 600 psiSpring Return - เปิดล้มเหลว4"฿223,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX บอลวาล์ว สแตนเลส 3 4/316 นิ้ว
฿31,281 / หน่วย