VNE STAINLESS 90C1.5C/75-5SC-XX บอลวาล์วกระตุ้น 1-1/2 นิ้ว สแตนเลส 316
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | Actuated |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การบีบอัดที่เหมาะสม |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความดัน | CWP 1000 psi |
ติด | โดยตรง |
การดำเนินการ | Spring Return - เปิดล้มเหลว |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ท่าเรือ | เต็ม |
ความดันที่ต้องการ | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชั่วคราว พิสัย | 14 องศาถึง 140 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | สามชิ้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481302090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | การดำเนินการ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
90C.5C / 52-5SC-XX | ที่หนีบ | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 1 / 2 " | ฿28,367 | |
90C.75C / 52-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 3 / 4 " | ฿31,281 | |
90C1.0C / 63-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 1000 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 1" | ฿33,510 | |
90C2.0C / 100-5SC-XX | ข้อต่อฟิตติ้ง | CWP 1000 psi | Spring Return - ปิดล้มเหลว | 2" | ฿60,475 | |
90C2.5C / 115-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 600 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 2.5 " | ฿101,166 | |
90C3.0C / 125-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 600 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 3" | ฿129,375 | |
90C4.0C / 160-5SC-XX | การบีบอัดที่เหมาะสม | CWP 600 psi | Spring Return - เปิดล้มเหลว | 4" | ฿223,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.