เมกะโปร 6kit5 | ไขควงหลายบิต Quick Lock | 2mrt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEGAPRO 6KIT5 ไขควงหลายบิต Quick Lock | AC2TJY 2MRT5

MEGAPRO 6KIT5 ไขควงหลายบิต Quick Lock

In Stock
รายการ: AC2TJY รุ่น: 6KIT5อ้างไขว้: 2MRT5
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
฿3,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สไตล์บิตสิ้นสุดวันที่สอง
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทตัวขับเสียง15-in-1 และ 15-in-1 Tamperproof
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการออกแบบไนล่อน Triax
จำนวนชิ้น24
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
แอพพลิเคชันหลักป้องกันการงัดแงะ
ratchetingไม่
วัสดุก้านแม็กเหล็ก
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จำนวนชิ้นแอพพลิเคชันหลักขนาดรวมราคา
MEGAPRO 6KIT1 ไขควงหลายบิต 15-in-1, Quick Lock | AC2TJX 2MRT4 6 ชุด 13/16", 1/4", 5/16"14วัตถุประสงค์ทั่วไปฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ
MEGAPRO 6KIT3 ชุดไขควงหลายบิต 15-in-1 | AC2TJZ 2MRT6 6 ชุด 31 / 4 "16ป้องกันการงัดแงะHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5฿4,298

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEGAPRO 6KIT5 ไขควงหลายบิต Quick Lock
฿3,890 / หน่วย