Megger Mit310 เมกโอห์มมิเตอร์แบบใช้แบตเตอรี่ | 2my17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEGGER MIT310 เมกะโอห์มมิเตอร์ LCD คู่ เอาต์พุต 250 / 1000 VDC | AC2UTD 2 ปี 17

MEGGER MIT310 เมกโอห์มมิเตอร์, Dual LCD, เอาต์พุต 250/1000 VDC

In Stock
รายการ: AC2UTD รุ่น: MIT310ข้ามอ้างอิง: 2MY17
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
฿43,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMegohmmeter ที่ใช้แบตเตอรี่
ความถูกต้อง+/- 3% +/- 2 หลัก
ปิดอัตโนมัติใช่
แสดงจอ LCD ระบบดิจิตอล
ช่วงความต้านทานของฉนวน10K ถึง 1000M โอห์ม
การตรวจจับวงจรสด0 ถึง 600VAC / DC
แรงดันทดสอบเอาต์พุต250/500/1000 โวลต์
แหล่งพลังงาน(8) แบตเตอรี่ AA
ช่วงความต้านทาน0 ถึง 99.9 โอห์ม
การจัดอันดับความปลอดภัยกสท. III 600V, กสท. IV 300V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS9030390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องทดสอบฉนวนและความต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับการทดสอบแรงดันความต้านทานฉนวนและความต่อเนื่องในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • ติดตั้งมิเตอร์เซ็นเซอร์ให้การอ่านที่แม่นยำในขณะที่วัดโหลดเชิงเส้นด้วยรูปคลื่นไซน์
  • มีระบบจอแสดงผลคู่พร้อมฟังก์ชันการทำงานของส่วนโค้งแบบอะนาล็อกสำหรับการตอบสนองที่ซ้ำกัน
  • วัดค่าความต้านทานของฉนวนในช่วง 0 - 1000 megohms การตรวจจับวงจรสดตั้งแต่ 0 ถึง 600 V และการวัดความต่อเนื่องได้สูงสุด 100 โอห์ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องแสดงช่วงความต้านทานของฉนวนแรงดันทดสอบเอาต์พุตแหล่งพลังงานการจัดอันดับความปลอดภัยราคา
MEGGER MIT330-EN แบตเตอรี่ดำเนินการ Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2 เดือน 19 MIT330-EN+/- 3% +/- 2 หลักจอ LCD ระบบดิจิตอล10K ถึง 1000M โอห์ม250/500/1000 โวลต์(8) แบตเตอรี่ AAกสท. III 600V, กสท. IV 300V฿51,750
MEGGER MIT200 แบตเตอรี่ดำเนินการ Megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2 เดือน 31 MIT 200+/- 3% +/- 2 หลักจอ LCD ระบบดิจิตอล1000M โอห์มVDC 500(6) แบตเตอรี่ AAกสท.600 XNUMXV฿30,238
MEGGER MIT210 ถ่านไฟฉาย Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY 32 MIT 210+/- 3% +/- 2 หลักจอ LCD ระบบดิจิตอล10K ถึง 1000M โอห์มVDC 1000(6) แบตเตอรี่ AAกสท.600 XNUMXV฿31,631
MEGGER MIT230 เมกะโอห์มมิเตอร์, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34 MIT 230+/- 3% +/- 2 หลักจอ LCD ระบบดิจิตอล10K ถึง 1000M โอห์ม250/500/1000 โวลต์(6) แบตเตอรี่ AAกสท.600 XNUMXV฿39,188
MEGGER BM5200 แบตเตอรี่ดำเนินการ Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200% + /-5ดิจิตอล / อนาล็อก LCD100k โอห์มถึง 1T โอห์ม250/500/1000/2500/5000 VDC(8) แบตเตอรี่ AAกสท.600 XNUMXV฿142,979

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEGGER MIT310 เมกโอห์มมิเตอร์, Dual LCD, เอาต์พุต 250/1000 VDC
฿43,170 / หน่วย