Mercoid Sblt2-10-40-etfe | เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 10 Psi | 2hmc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 10 Psi | AC2CHB 2HMC3

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AC2CHB รุ่น: SBLT2-10-40-ETFEข้ามอ้างอิง: 2HMC3
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
฿33,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
ความถูกต้อง+/- 0.25% เต็มสเกล
การเคลือบสายเคเบิลอีทีเอฟ
ความยาวของสาย40ft
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA DC
พลังงานที่จำเป็น13 ถึง 30 VDC
ช่วงความดัน0 ถึง 10 psi
ความยาวเซนเซอร์6-45 / 64 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 150 องศา F
ชนิดภาพเขียนจมูกกระสุน
วัสดุเปียกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, PVC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.26
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายช่วงความดันชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนวัสดุเปียกราคา
MERCOID PBLT2-5-40 Submersible Level Transmitter 0 ถึง 5 Psi | AC2CGR 2HMB 3 PBT2-5-4040ft0 ถึง 5 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N฿46,763
MERCOID PBLT2-10-40 เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 10 Psi | AC2CGT 2HMB 4 PBT2-10-4040ft0 ถึง 10 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N฿46,763
MERCOID PBLT2-15-60 Submersible Level Transmitter ถึง 15 Psi | AC2CGU 2HMB 5 PBT2-15-6060ft0 ถึง 15 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N฿48,490
MERCOID PBLT2-20-60 เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 20 Psi | AC2CGV 2HMB 6 PBT2-20-6060ft0 ถึง 20 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N฿48,490
MERCOID PBLT2-5-40-PU Submersible Level Transmitter 0 ถึง 5 Psi | AC2CGW 2HMB 7 PBLT2-5-40-PU40ft0 ถึง 5 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน฿33,212
MERCOID PBLT2-10-40-PU Submersible Level Transmitter ถึง 10 Psi | AC2CGX 2HMB 8 PBLT2-10-40-PU40ft0 ถึง 10 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน฿33,212
MERCOID PBLT2-15-60-PU Submersible Level Transmitter ถึง 15 Psi | AC2CGY 2HMB 9 PBLT2-15-60-PU60ft0 ถึง 15 psi0 องศาถึง 200 องศา Fการออกแบบกรงนกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน฿35,490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿33,190 / หน่วย