MERCOID PBLT2-20-60 เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำถึง 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ |
ความถูกต้อง | +/- 0.25% เต็มสเกล |
การเคลือบสายเคเบิล | อีทีเอฟ |
ความยาวของสาย | 60ft |
เอาท์พุต | 4 ถึง 20 mA DC |
พลังงานที่จำเป็น | 13 ถึง 30 VDC |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 20 psi |
ความยาวเซนเซอร์ | 7-51 / 64 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 200 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | การออกแบบกรงนก |
วัสดุเปียก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 9026102080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของสาย | ช่วงความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | วัสดุเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT2-5-40 | 40ft | 0 ถึง 5 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N | ฿46,763 | |
PBT2-10-40 | 40ft | 0 ถึง 10 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N | ฿46,763 | |
PBT2-15-60 | 60ft | 0 ถึง 15 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N | ฿48,490 | |
PBLT2-5-40-PU | 40ft | 0 ถึง 5 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน | ฿33,212 | |
PBLT2-10-40-PU | 40ft | 0 ถึง 10 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน | ฿33,212 | |
PBLT2-15-60-PU | 60ft | 0 ถึง 15 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน | ฿35,490 | |
PBLT2-20-60-PU | 60ft | 0 ถึง 20 psi | 0 องศาถึง 200 องศา F | การออกแบบกรงนก | สแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, ยูรีเทน | ฿35,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.