BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์: Series ATM
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | ฟิวส์แอมป์ | ความยาว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ตู้ ATM-15 | สีน้ำเงิน | 15 | 3 / 4 " | 1 | ฿99 | |
B | ตู้ ATM-15LP | สีน้ำเงิน | 15 | 0.64 " | 5 | ฿583 | |
C | ตู้ ATM-7-1 / 2LP | Brown | 7.5 | 0.64 " | 5 | ฿578 | |
D | ATM-7-1 / 2 | Brown | 7.5 | 3 / 4 " | 1 | ฿109 | |
E | ตู้ ATM-25LP | ทูโทนช็อคชิพ | 25 | 0.64 " | 5 | ฿583 | |
A | ตู้ ATM-25 | ทูโทนช็อคชิพ | 25 | 3 / 4 " | 1 | ฿110 | |
F | ตู้ ATM-2 | สีเทา | 2 | 0.64 " | 1 | ฿118 | |
G | ตู้ ATM-30LP | สีเขียว | 30 | 0.64 " | 5 | ฿583 | |
A | ตู้ ATM-30 | สีเขียว | 30 | 3 / 4 " | 1 | ฿111 | |
A | ตู้ ATM-4 | สีชมพู | 4 | 3 / 4 " | 1 | ฿113 | |
A | ตู้ ATM-10 | สีแดง | 10 | 3 / 4 " | 1 | ฿110 | |
H | ตู้ ATM-10LP | สีแดง | 10 | 0.64 " | 5 | ฿583 | |
A | ตู้ ATM-5 | สีน้ำตาล | 5 | 3 / 4 " | 1 | ฿107 | |
I | ตู้ ATM -5LP | สีน้ำตาล | 5 | 0.64 " | 5 | ฿545 | |
A | ตู้ ATM-3 | สีม่วง | 3 | 3 / 4 " | 1 | ฿97 | |
J | ตู้ ATM-20LP | สีเหลือง | 20 | 0.64 " | 5 | ฿583 | |
A | ตู้ ATM-20 | สีเหลือง | 20 | 3 / 4 " | 1 | ฿111 |
ฟิวส์ยานยนต์: Series ATM
ฟิวส์ยานยนต์ Bussmann ATM Series ที่ได้รับการจดทะเบียนใน UL ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระแสไฟเกินและการป้องกันการลัดวงจรสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำหรือวงจรยานยนต์ มีขั้วต่อใบมีดสังกะสีชุบเงินเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้า และตัวเรือนโพลีเอไมด์โปร่งใสสำหรับการปกป้องและดูแลตรวจสอบส่วนประกอบที่ปิดไว้ จุดทดสอบบนกล่องฟิวส์ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราฟิวส์ตั้งแต่ 2 ถึง 30 A เลือกฟิวส์ความเร็วสูงที่มีสีใส ม่วง น้ำตาล ชมพู แทน เทา น้ำเงิน เหลือง แดง และรหัสสีเขียวบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อทอดไฟฟ้า
- การติดตั้งไฟตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- เครื่องมือพันลวดและแกะ
- แตะหัว
- ตัวป้องกันฉลาก
- ไวนิล
- วัสดุตกแต่ง
- ระบบอัดอากาศ
- จุดที่มีการขัดถู
- ปั๊มน้ำ
- HONEYWELL 1-1 / 2 "Roller Lever Arm
- LASCO สหภาพ
- ORION อะแดปเตอร์ Cleanout
- YANKEE ซีรี่ส์ 335 รีมเมอร์เกลียวขวา
- FERVI Tool Tool
- EDWARDS SIGNALING แตรป้องกันการระเบิด
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL เซนเซอร์สำรอง
- EATON E2LW Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- DAYTON การดื่ม
- PROPPER กางเกงยูนิฟอร์มผู้ชาย