Bussmann ATM-25 | ฟิวส์ 25a Atm 32vdc ไม่ระบุ 1bz45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ATM-25 ฟิวส์ 25a ไม่บ่งชี้ Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45

BUSSMANN ATM-25 ฟิวส์ 25a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่ระบุ 32vdc

In Stock
รายการ: AA9BGV รุ่น: ATM-25ข้ามอ้างอิง: 1BZ45
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
฿110 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
รหัสสีทูโทนช็อคชิพ
ความลึก0.15 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ AF2
ฟิวส์แอมป์25
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VDC
ความยาว3 / 4 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712814669
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 32
ความกว้าง0.43 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีฟิวส์แอมป์ความยาวกก. จำนวนราคา
BUSSMANN ATM-10 Fuse 10a ไม่ระบุ Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 ตู้ ATM-10สีแดง103 / 4 "1฿110
BUSSMANN ATM-15 ฟิวส์ 15a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่มีการระบุ 32vdc | AA9BGT 1BZ43 ตู้ ATM-15สีน้ำเงิน153 / 4 "1฿99
BUSSMANN ATM-20 ฟิวส์ 20a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่ระบุ 32vdc | AA9BGU 1BZ44 ตู้ ATM-20สีเหลือง203 / 4 "1฿111
BUSSMANN ATM-3 ฟิวส์ 3a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่มีการระบุ 32vdc | AA9BGW 1BZ48 ตู้ ATM-3สีม่วง33 / 4 "1฿97
BUSSMANN ATM-30 ฟิวส์ 30a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่มีการระบุ 32vdc | AA9BGX 1BZ49 ตู้ ATM-30สีเขียว303 / 4 "1฿111
BUSSMANN ATM-4 ฟิวส์ 4a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่มีการระบุ 32vdc | AA9BGY 1BZ50 ตู้ ATM-4สีชมพู43 / 4 "1฿113
BUSSMANN ATM-5 ฟิวส์ 5a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่ระบุ 32vdc | AA9BGZ 1BZ51 ตู้ ATM-5สีน้ำตาล53 / 4 "1฿107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ATM-25 ฟิวส์ 25a ตู้เอทีเอ็มที่ไม่ระบุ 32vdc
฿110 / หน่วย