MERIT 08834123014 Unmounted Flap Wheel เคลือบเซรามิค 120 เม็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หน้ากว้าง 1 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง |
วัสดุขัด | เซรามิค |
ประเภทขัด | เคลือบ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
ความกว้างของใบหน้า | 1" |
เกรด | ปลาย |
ขบ | 120 |
ขนาดรู | 1" |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ฝรั่งเศส |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ RPM | วัสดุขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความกว้างของใบหน้า | เกรด | ขบ | ขนาดรู | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834122564 | 6000 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 6" | 2" | กลาง | 80 | - | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง | ฿2,513 | ||
08834122034 | รอบต่อนาที 12000 | เซรามิค | 4" | 1" | กลาง | 60 | 5 / 8 " | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง | ฿1,462 | RFQ
| |
08834122037 | รอบต่อนาที 12000 | เซรามิค | 4" | 1" | ปลาย | 120 | 5 / 8 " | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง | ฿1,679 | RFQ
| |
08834123011 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | เซรามิค | 6" | 1" | กลาง | 60 | 1" | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง | ฿2,272 | RFQ
| |
08834123012 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | เซรามิค | 6" | 1" | กลาง | 80 | 1" | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง | ฿2,357 | RFQ
| |
08834123034 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | เซรามิค | 6" | 2" | กลาง | 80 | 1" | ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง | ฿3,115 | RFQ
| |
08834122013 | - | - | - | - | - | - | - | ล้อพนัง | ฿1,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.