<span Class='notranslate'>Merit </span> 08834137382 | Flap Wheel 2 Diameter 1-1/2 Width Shank 1/4 120 | 30c679 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERIT 08834137382 ล้อบาน 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 กว้างก้าน 1/4 120 | AC4JKC 30C679

MERIT 08834137382 ล้อบาน 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 กว้างก้าน 1/4 120

In Stock
รายการ: AC4JKC รุ่น: 08834137382ข้ามอ้างอิง: 30C679

รับโดย อาจ 7, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์
ประเภทขัดเคลือบปิด, เรซินบอนด์
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
เกรดปลาย
ขบ120
แม็กซ์ RPM25,000
ขนาดก้าน1 / 4 "
ประเภทก้านตรง
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS6805301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดขบแม็กซ์ RPMขนาดก้านประเภทก้านความกว้างราคา
MERIT 08834137142 Flap Wheel 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "ปลาย12025,0001 / 4 "ตรง1"฿472
MERIT 08834132101 พนังล้อ 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "สบายดีมาก24025,0001 / 4 "ตรง1"฿496
MERIT 08834137340 วงล้อ 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "หยาบ6025,0001 / 4 "ตรง1"฿435
MERIT 08834137141 ล้อพนัง 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "กลาง8025,0001 / 4 "ตรง1"฿435
MERIT 08834137312 Flap Wheel 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"ปลาย12030,0001 / 4 "ตรง1"฿343
MERIT 08834137313 ล้อปัด 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"สบายดีมาก18030,0001 / 4 "ตรง1"฿365
MERIT 08834137315 ล้อพนัง 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ก้านกว้าง 1/4 320 | AC4JHG 30C633 088341373151"ค่าปรับพิเศษ32030,0001 / 4 "ตรง1"฿278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERIT 08834137382 ล้อบาน 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 กว้างก้าน 1/4 120
฿665 / หน่วย