MERSEN FERRAZ 20316 ฐานฟิวส์ 250V 30A คลาส H/K 1 ขั้ว สกรูทองแดงชุบดีบุก
รายการ: CH4QRE
รุ่น: 20316
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
คลาสฟิวส์ | คลาส H/K |
ความสูง | 1.38 " |
ความยาว | 3" |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 30A |
จำนวนเสา | 1 เสา |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20300 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | งูพิษ | 0.91 " | - | RFQ
| |
20301 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 | 1.25 " | ฿703 | ||
20302 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 | 2.03 " | ฿1,113 | ||
20303 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 3 | 3" | ฿1,649 | ||
20305 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | งูพิษ | 0.91 " | - | RFQ
| |
20306 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 เสา | 1.25 " | ฿757 | ||
20307 | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 เสา | 2.03 " | ฿1,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.