รองเท้าสเก็ตเครื่องจักร VESTIL
สไตล์ | รุ่น | พื้นผิวกว้าง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ความยาวพื้นผิวเคลือบ | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุลูกกลิ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMS-6 | - | 10.5 " | 4" | 16.25 " | 10.5 " | 8.5 " | ปอนด์ 12000 | ไนลอน | ฿10,903 | |
B | FMS-2.5 | - | 8.5 " | 4" | 10.75 " | 8.5 " | 4.75 " | ปอนด์ 5000 | ไนลอน | ฿4,904 | |
C | FMS-3 | - | 13 " | 3.75 " | 15.75 " | 13 " | 8" | ปอนด์ 6000 | ไนลอน | ฿7,192 | |
D | ถาม-12 | 6 1 / 2 " | 13.8 " | 4.5 " | 16.5 " | 13 3 / 4 " | 10.5 " | ปอนด์ 24000 | ไนลอน | ฿24,047 | |
E | ถาม-6 | 6 1 / 2 " | 9.8 " | 4.38 " | 12.81 " | 9 3 / 4 " | 10.5 " | ปอนด์ 12000 | ไนลอน | ฿22,581 | |
F | ถาม-24 | 8 1 / 2 " | 16.8 " | 4.5 " | 19.56 " | 16 3 / 4 " | 11.31 " | ปอนด์ 48000 | เหล็ก | ฿39,757 |
สเก็ตเครื่องจักร
รองเท้าสเก็ตของ Vestil ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนักเป็นเส้นตรงและมีพื้นผิวด้านบนเป็นยางเพื่อการยึดเกาะเพิ่มเติม พวกเขารวมเข้ากับล้อไนลอนที่แข็งแรงเพื่อประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนใครและที่จับเหล็กเพื่อพกพาและวางตำแหน่งรองเท้าสเก็ตได้อย่างแม่นยำ สำหรับการใช้งานรอบวงเลี้ยวและเข้ามุมแบรนด์ยังมีรองเท้าสเก็ตเครื่องจักรที่ควบคุมได้ซึ่งมีแผ่นด้านบนที่หมุนได้และแถบดึงเพื่อความคล่องตัวที่ดีขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบันทึก Datalogger อุปกรณ์เสริม
- พัดลมจ่ายและไอดี
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- คราดควบคุมวัชพืชน้ำ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ความปลอดภัยในการจราจร
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- โซ่และเครื่องมือ
- SPEEDAIRE แผ่นกรองอากาศอัด 290 PSI อะลูมิเนียม
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1000psi
- WESTWARD ท่อดัด
- BALDWIN FILTERS ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหมุนได้พร้อมพอร์ตท่อระบายน้ำและเซ็นเซอร์
- KLEIN TOOLS ที่ใส่กรรไกร
- PLAST-O-MATIC CKS ซีรี่ส์ เช็ควาล์วปิดตัวเอง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-32 Unc
- EATON สะพานวงจรเรียงกระแสควบคุมมอเตอร์
- EMERSON พาวเวอร์ซัพพลายเอาต์พุต SolaHD 83 Series
- BOSTON GEAR 24 เฟืองตุ้มปี่ทองเหลือง Diametral Pitch