VESTIL ASKT-12 เครื่องจักรสเก็ต ปรับได้ ความจุ 12 ตัน
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งอุปกรณ์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3 1 / 2 " |
ขนาดล้อ | 3.5 " |
ความกว้างของล้อ | 3 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 13.8 " |
ความสูง | 4.5 " |
ความยาวพื้นผิวเคลือบ | 13 3 / 4 " |
ความยาว | 10.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 24000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | คู่ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 12 |
จำนวนแถบเลื่อน | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-askt-12.pdf |
วัสดุลูกกลิ้ง | ไนลอน |
แถบเลื่อน Dia | 1" |
ความยาวแถบเลื่อน | 48 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | T 12 |
สไตล์ | ปรับ |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
พื้นผิวกว้าง | 6 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3 1 / 2 " |
ขนาดล้อ | 3.25 " |
ความกว้างล้อ | 3 1 / 4 " |
ความกว้าง | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นผิวกว้าง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ความยาวพื้นผิวเคลือบ | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุลูกกลิ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถาม-24 | 8 1 / 2 " | 16.8 " | 4.5 " | 19.56 " | 16 3 / 4 " | 11.31 " | ปอนด์ 48000 | เหล็ก | ฿39,757 | ||
ถาม-6 | 6 1 / 2 " | 9.8 " | 4.38 " | 12.81 " | 9 3 / 4 " | 10.5 " | ปอนด์ 12000 | ไนลอน | ฿22,581 | ||
FMS-2.5 | - | 8.5 " | 4" | 10.75 " | 8.5 " | 4.75 " | ปอนด์ 5000 | ไนลอน | ฿4,904 | ||
FMS-3 | - | 13 " | 3.75 " | 15.75 " | 13 " | 8" | ปอนด์ 6000 | ไนลอน | ฿7,192 | ||
FMS-6 | - | 10.5 " | 4" | 16.25 " | 10.5 " | 8.5 " | ปอนด์ 12000 | ไนลอน | ฿10,903 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.