MERSEN FERRAZ 24033R ฐานฟิวส์ 250V 400A คลาส R 3 ขั้ว ชุบดีบุก กล่องอะลูมิเนียม
รายการ: CH4QVJ
รุ่น: 24033R
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | ฟีนอล |
คะแนนปัจจุบัน | 400A |
คลาสฟิวส์ | คลาส R |
ความสูง | 3.62 " |
ความยาว | 11.5 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 400A |
จำนวนเสา | 3 เสา |
ความกว้าง | 10.5 " |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20305R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | งูพิษ | 0.91 " | - | RFQ
| |
20306R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 | 1.25 " | ฿856 | ||
20307R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 เสา | 2.03 " | ฿2,092 | ||
20308R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 3 เสา | 3" | ฿2,181 | ||
20315R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | งูพิษ | 0.91 " | - | RFQ
| |
20316R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 เสา | 1.25 " | ฿842 | ||
20317R | กฟผ | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 เสา | 2.03 " | ฿1,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.