MERSEN FERRAZ 60357T ฐานฟิวส์ 600V, 30A, Class T, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องทองแดง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
คลาสฟิวส์ | ชั้น T |
ความสูง | 1.56 " |
ความยาว | 3.13 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 30A |
จำนวนเสา | 2 เสา |
ความกว้าง | 1.84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | งูพิษ | 0.88 " | - | RFQ
| |
60306T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | 1 เสา | 0.97 " | ฿1,022 | ||
60307T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | 2 เสา | 1.84 " | ฿1,604 | ||
60308T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | 3 | 2.75 " | ฿2,231 | ||
60315T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | งูพิษ | 0.88 " | - | RFQ
| |
60316T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | 1 เสา | 0.97 " | - | RFQ
| |
60317T | กฟผ | 30A | 1.56 " | 3.13 " | 30A | 2 เสา | 1.84 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.