MERSEN FERRAZ ฐานฟิวส์ 60605R, 600V, 60A, Class R, Adder, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 60A |
คลาสฟิวส์ | คลาส R |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 7" |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 60A |
จำนวนเสา | งูพิษ |
ความกว้าง | 1.46 " |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.93 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | งูพิษ | 1.46 " | - | RFQ
| |
60306R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 เสา | 1.63 " | ฿1,013 | ||
60307R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 เสา | 3.09 " | ฿1,915 | ||
60308R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.56 " | ฿3,578 | ||
60315R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | งูพิษ | 1.46 " | - | RFQ
| |
60316R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 เสา | 1.63 " | - | RFQ
| |
60317R | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 | 3.09 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.