MERSEN FERRAZ 70308 ฐานฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 750V, 30A, ชุบดีบุก 3 ขั้ว, กล่องอลูมิเนียม
รายการ: CH4RPN
รุ่น: 70308
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 750V |
วัสดุของตัวเครื่อง | เทอร์โม |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 1.37 " |
ความยาว | 3" |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 30A |
จำนวนเสา | 3 เสา |
แรงบิดสูงสุด | 35 ปอนด์.ใน. |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.92 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.