MERSEN FERRAZ 9F60CEB002 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 2750V, 2A, พิกัด E, ตัวยึดปลอกโลหะ
รายการ: CH4RTA
รุ่น: 9F60CEB002
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 2750V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 2A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
ความยาว | 11.18 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | E เรท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.99 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
9F60CEB001 | 1A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
9F60CEB003 | 3A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
9F60CEB005 | 5A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
9F60CEB007 | 7A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
9F60CEB010 | 10A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
9F60CEB015 | 15A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
9F60CEB020 | 20A | 2" | 11.18 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.