MERSEN FERRAZ 9F60DJD905 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 5500V, 0.5A, พิกัด E, ตัวยึดปลอกโลหะ
รายการ: CH4RVC
รุ่น: 9F60DJD905
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 5500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความยาว | 14.18 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | E เรท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CED001 | อีพ็อกซี่ | 1A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED002 | อีพ็อกซี่ | 2A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED003 | อีพ็อกซี่ | 3A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED005 | อีพ็อกซี่ | 5A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED007 | อีพ็อกซี่ | 7A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED010 | อีพ็อกซี่ | 10A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED015 | อีพ็อกซี่ | 15A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.