MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-3R ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 5080V, 3R, พิกัด R, สลักเกลียวบนตัวยึด
รายการ: CH4TDX
รุ่น: A051B1DAR0-3R
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 5080V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 3.63 " |
ความยาว | 19.25 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | คะแนน R |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A051B1DAR0-12R | 3.63 " | คะแนน R | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-2R | 3.63 " | คะแนน R | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-4R | 3.63 " | คะแนน R | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-6R | 3.63 " | คะแนน R | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-9R | 3.63 " | คะแนน R | - | RFQ
| |
A051B2DAR0-18R | 7.63 " | คะแนน R | - | RFQ
| |
A051B2DAR0-24R | 7.63 " | คะแนน R | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.