Mersen Ferraz A4bq601 | ฟิวส์หน่วงเวลา 600v 601a คลาส L 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A4BQ601 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 601A, Class L, 1 เสา | AG8LJF

MERSEN FERRAZ A4BQ601 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 601A คลาส L 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LJF รุ่น: A4BQ601
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
฿48,018 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์601A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน601A
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ประเภทกรอบเอโฟร์บีคิว
คลาสฟิวส์ชั้น L
ความยาว8.63 "
การติดปิด
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)6.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1000A, Class L, 1 เสา | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Fuse Delay Fuse10.75 "฿46,420
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 ฟิวส์ A4bq 1200 แอมป์ 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--ฟิวส์-฿46,420
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1400A, Class L, 1 เสา | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Fuse Delay Fuse10.75 "฿93,603
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1500A, Class L, 1 เสา | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Fuse Delay Fuse10.75 "฿47,644
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1600A, Class L, 1 เสา | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Fuse Delay Fuse10.75 "฿50,714
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1800A, Class L, 1 เสา | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Fuse Delay Fuse10.75 "฿121,552
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 ฟิวส์ A4bq 2000 แอมป์ 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--ฟิวส์-฿97,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ A4BQ601 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 601A คลาส L 1 ขั้ว
฿48,018 / หน่วย