MERSEN FERRAZ A4BY2001-TI ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 2001A คลาส L
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 2001A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.5 " |
คลาสฟิวส์ | ชั้น L |
ความยาว | 10.75 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.85 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BY1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | ฿24,980 | ||
A4BY1200 | 1200A | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | ฿24,980 | ||
A4BY1400 | 1400A | 1400A | 3" | 10.75 " | ฿30,545 | ||
A4BY1500 | 1500A | 1500A | 3" | 10.75 " | ฿30,545 | ||
A4BY1600 | 1600A | 1600A | 3" | 10.75 " | ฿33,714 | ||
A4BY1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 10.75 " | ฿50,407 | ||
A4BY2000 | 2000A | 2000A | 3.5 " | 10.75 " | ฿48,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.