Mersen Ferraz A4by1800 | ฟิวส์หน่วงเวลา 600v 1800a คลาส L 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A4BY1800 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1800A, Class L, 1 เสา | AG8LJQ

MERSEN FERRAZ A4BY1800 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 1800A คลาส L 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LJQ รุ่น: A4BY1800
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
฿57,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์1800A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน1800A
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.5 "
ประเภทกรอบเอโฟร์บี
คลาสฟิวส์ชั้น L
ความยาว10.75 "
การติดปิด
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.68
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
MERSEN FERRAZ A4BY1000 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1000A, Class L, 1 เสา | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "฿25,306
MERSEN FERRAZ A4BY1200 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1200A, Class L, 1 เสา | AG8LJL A4BY12001200A1200A2.5 "10.75 "฿26,615
MERSEN FERRAZ A4BY1400 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1400A, Class L, 1 เสา | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "฿55,560
MERSEN FERRAZ A4BY1500 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1500A, Class L, 1 เสา | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "฿63,574
MERSEN FERRAZ A4BY1600 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1600A, Class L, 1 เสา | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "฿35,922
MERSEN FERRAZ A4BY2000 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 2000A, Class L, 1 เสา | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "฿47,644
MERSEN FERRAZ A4BY2500 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 2500A, Class L, 1 เสา | AG8LJT A4BY25002500A2500A4.5 "10.75 "฿81,948

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ A4BY1800 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 1800A คลาส L 1 ขั้ว
฿57,980 / หน่วย