MERSEN FERRAZ A4BY2500 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 2500A คลาส L 1 ขั้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
แอมป์ | 2500A |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 2500A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.5 " |
ประเภทกรอบ | เอโฟร์บี |
คลาสฟิวส์ | ชั้น L |
ความยาว | 10.75 " |
การติด | ปิด |
จำนวนเสา | 1 |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.85 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BY1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | ฿25,306 | ||
A4BY1200 | 1200A | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | ฿26,615 | ||
A4BY1400 | 1400A | 1400A | 3" | 10.75 " | ฿55,560 | ||
A4BY1500 | 1500A | 1500A | 3" | 10.75 " | ฿63,574 | ||
A4BY1600 | 1600A | 1600A | 3" | 10.75 " | ฿35,922 | ||
A4BY1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 10.75 " | ฿57,980 | ||
A4BY2000 | 2000A | 2000A | 3.5 " | 10.75 " | ฿47,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.