AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า, 15 KW, 8 นิ้ว Duct
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 26A |
วัสดุกล่อง | เหล็ก |
บีทูเอช | 51216 BTU |
สี | เงิน |
ความดันไอเสีย | 144 องศา ฉ |
อุณหภูมิไอเสีย | 144 องศา ฉ |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 27 " |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ความยาว | 32 " |
ระยะ | 3 |
พลัง | 7 กิโลวัตต์ |
อุณหภูมิปิดเครื่อง | 170 องศา ฉ |
เริ่มประเภท | อัตโนมัติ |
ลิฟท์ดูด | 15 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | AC 440V |
ความกว้าง | 37.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-7KW-8 | 28A | 23900 BTU | 16 " | 27 " | 1 | AC 230V | 15.5 " | ฿330,716 | ||
SVF-10KW-8 | 15A | 34145 BTU | - | - | 3 | AC 440V | - | ฿290,618 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.