Mersen Ferraz A4by700 | ฟิวส์หน่วงเวลา 600v 700a คลาส L 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A4BY700 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 700A, Class L, 1 เสา | AG8LKA

MERSEN FERRAZ A4BY700 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 700A คลาส L 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LKA รุ่น: A4BY700
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
฿43,723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์700A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน700A
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ประเภทกรอบเอโฟร์บี
คลาสฟิวส์ชั้น L
ความยาว8.63 "
การติดปิด
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)6.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์คลาส L ออกแบบมาเพื่อป้องกันมอเตอร์และอุปกรณ์จากกระแสไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
  • มีปลอกเมลามีนสำหรับป้องกันการซึมเข้าของสิ่งปนเปื้อนและหน้าสัมผัสที่เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
MERSEN FERRAZ A4BY1000 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1000A, Class L, 1 เสา | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "฿25,306
MERSEN FERRAZ A4BY1200 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1200A, Class L, 1 เสา | AG8LJL A4BY12001200A1200A2.5 "10.75 "฿26,615
MERSEN FERRAZ A4BY1400 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1400A, Class L, 1 เสา | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "฿55,560
MERSEN FERRAZ A4BY1500 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1500A, Class L, 1 เสา | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "฿63,574
MERSEN FERRAZ A4BY1600 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1600A, Class L, 1 เสา | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "฿35,922
MERSEN FERRAZ A4BY1800 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1800A, Class L, 1 เสา | AG8LJQ A4BY18001800A1800A3.5 "10.75 "฿57,980
MERSEN FERRAZ A4BY2000 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 2000A, Class L, 1 เสา | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "฿47,644

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ A4BY700 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 700A คลาส L 1 ขั้ว
฿43,723 / หน่วย