MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A4J75 ทำงานเร็ว 600V 75A คลาส J 1 ขั้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
แอมป์ | 75A |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 75A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.06 " |
ประเภทกรอบ | A4J |
คลาสฟิวส์ | คลาส J |
ความยาว | 4.63 " |
การติด | คลิป |
จำนวนเสา | 1 |
ความเร็ว | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.69 |
รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4J1 | 1A | โพลีทูบ | 1A | 0.81 " | 2.25 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿594 | |
A4J10 | 10A | โพลีทูบ | 10A | 0.81 " | 2.25 " | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
A4J100 | 100A | จีเอ็มจี | 100A | 1.06 " | 4.63 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,727 | |
A4J110 | 110A | จีเอ็มจี | 110A | 1.62 " | 5.75 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,524 | |
A4J125 | 125A | จีเอ็มจี | 125A | 1.62 " | 5.75 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,010 | |
A4J15 | 15A | โพลีทูบ | 15A | 0.81 " | 2.25 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿679 | |
A4J150 | 150A | จีเอ็มจี | 150A | 1.62 " | 5.75 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿3,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.