MERSEN FERRAZ A50QS50-4IL ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ ความเร็วสูง 500V 50A คลาส aR ประเภท 4
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 50A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
ความยาว | 3.63 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | ความเร็วสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.18 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | การติด | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50QS1000-4 | จีเอ็มจี | 1000A | 2.88 " | 6.97 " | ปิด | ความเร็วสูง | ฿37,552 | ||
A50QS1000-4IL | จีเอ็มจี | 1000A | 2.88 " | 6.97 " | ปิด | ความเร็วสูง | - | RFQ
| |
A50QS10-1 | จีเอ็มจี | 10A | 0.56 " | 2.01 " | คลิป | ความเร็วสูง | - | RFQ
| |
A50QS1200-4 | จีเอ็มจี | 1200A | 2.88 " | 6.97 " | ปิด | ความเร็วสูง | ฿38,656 | ||
A50QS1200-4IL | จีเอ็มจี | 1200A | 2.88 " | 6.97 " | ปิด | ความเร็วสูง | - | RFQ
| |
A50QS125-4 | จีเอ็มจี | 125A | 1.22 " | 3.63 " | ปิด | ความเร็วสูง | ฿2,564 | ||
A50QS125-4IL | จีเอ็มจี | 125A | 1.22 " | 3.63 " | ปิด | ความเร็วสูง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.