MERSEN FERRAZ A60X150-4K เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ ความเร็วสูง 600V 150A คลาส aR ประเภท 4K
รายการ: CH4VFM
รุ่น: A60X150-4K
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 150A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.22 " |
ความยาว | 5.53 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | ความเร็วสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.61 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A60X1000-128 | จีเอ็มจี | 1000A | 3.5 " | 4" | ปิด | - | RFQ
| |
A60X1000-128IL | จีเอ็มจี | 1000A | 3.5 " | 4" | ปิด | - | RFQ
| |
A60X100-4 | จีเอ็มจี | 100A | 1" | 4.41 " | ปิด | ฿5,860 | ||
A60X100-4K | จีเอ็มจี | 100A | 1" | 5" | ปิด | - | RFQ
| |
A60X100-4TA | จีเอ็มจี | 100A | 1.41 " | 4.41 " | ปิด | - | RFQ
| |
A60X1-1 | โพลีทูบ | 1A | 0.81 " | 5" | คลิป | - | RFQ
| |
A60X1200-128 | จีเอ็มจี | 1200A | 3.5 " | 4" | ปิด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.