MERSEN FERRAZ A6D175/400R ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 175A คลาส RK1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 175A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.56 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส RK1 |
ความยาว | 11.63 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทูดี6อาร์ | 100A | 100A | 1.31 " | Fuse Delay Fuse | 7.88 " | ฿5,500 | ||
เอทูดี6อาร์ | 10A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿1,170 | ||
เอทูดี6อาร์ | 110A | 0.1A | 0.81 " | Fuse Delay Fuse | 5" | ฿10,697 | ||
เอทูดี6อาร์ | 125A | 125A | 1.81 " | Fuse Delay Fuse | 9.63 " | ฿11,622 | ||
เอทูดี6อาร์ | 12A | 12A | 0.81 " | Fuse Delay Fuse | 5" | ฿1,489 | ||
เอทูดี6อาร์ | 150A | 150A | 1.81 " | Fuse Delay Fuse | 9.63 " | ฿10,622 | ||
เอทูดี6อาร์ | 15A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿1,561 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.