MERSEN FERRAZ ACK6 ฟิวส์รถบรรทุกรถยก, 125VAC/VDC, 6A | CH4WBF

MERSEN FERRAZ ACK6 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 6A

รายการ: CH4WBF รุ่น: ACK6

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125V
วัสดุของตัวเครื่องโพลีทูบ
คะแนนปัจจุบัน6A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.59 "
ความยาว3.07 "
การติดปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)9.86
ความยาวเรือ (ซม.)4.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.32

รายละเอียดสินค้า:

  • ใบมีด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
MERSEN FERRAZ ACK1 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 1A | CH4WAF อ๊าค11A0.59 "3.07 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK10 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 10A | CH4WAG ACK2 อ๊าค1010A0.59 "3.07 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK100 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 100A | CH4WAH อ๊าค100100A1.12 "4.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK120 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 120A | CH4WAJ อ๊าค120120A1.12 "4.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK140 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 140A | CH4WAK อ๊าค140140A1.12 "4.46 "฿2,513
MERSEN FERRAZ ACK15 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 15A | CH4WAL ACK3 อ๊าค1515A0.59 "3.07 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK150 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 150A | CH4WAM อ๊าค150150A1.12 "4.46 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ACK6 ฟิวส์รถยก, 125VAC/VDC, 6A