MERSEN FERRAZ ฟิวส์ ATMR30-HD, ทำงานเร็ว, 600V, 30A, Class CC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส CC |
ความยาว | 1.5 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.24 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอทีเอ็ม1 | 1A | - | ฿527 | ||
ATMR1 / 10 | 0.1A | - | ฿527 | ||
ATMR1 / 2 | 0.5A | - | ฿527 | ||
ATMR1 / 8 | 0.125A | 0.125A | ฿586 | ||
เอทีเอ็ม10 | 10A | - | ฿527 | ||
ATMR1-1 / 2 | 1.5A | - | ฿527 | ||
ATMR1-1 / 4 | 1.25A | 1.25A | ฿527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.