MERSEN FERRAZ FEY-11-91-BA ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 2 เสา, 11-91 หางปลาแบบแยกส่วน/สกรูชุดคู่
รายการ: CH4XLB
รุ่น: FEY-11-91-BA
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีน |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
คลาสฟิวส์ | คลาส CC |
ความสูง | 1" |
ความยาว | 5.8 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 30A |
จำนวนเสา | 2 |
ความกว้าง | 2.96 " |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เฟย์-11-11 | 0.99 " | 4.3 " | 2 เสา | - | RFQ
|
เฟย์-11-11-บีเอ | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
เฟย์-11-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
เฟย์-11-21-บีเอ | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
เฟย์-11-31 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
เฟย์-11-41 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
เฟย์-21-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.