จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TPL-CU เทเลคอมฟิวส์ไฟ เป่าเร็ว 450A, 170VDC | BD4MHQ

BUSSMANN ฟิวส์ TPL-CU Telecom Power, Fast Blow, 450A, 170VDC

In Stock
รายการ: BD4MHQ รุ่น: TPL-CU

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿6,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม
รูปแบบตัวใบมีดกลม
คะแนนปัจจุบัน450A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 170
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว2.625 "
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าTelpower ฟิวส์กระแสสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม
แรงดันไฟฟ้า (DC)170VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

รายละเอียดสินค้า:

  • TPL ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN TPL-BE ฟิวส์เฉพาะทาง, ฟิวส์กระแสสูงเทเลพาวเวอร์, เป่าเร็ว, 170VDC, 125A | BC7YFX ทีพีแอล-พ.ศฟิวส์ใบมีดทรงกลม125A1"ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม2.625 "฿4,199
BUSSMANN TPL-BB ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 170VDC | BC8VUT ทีพีแอล - บีบีฟิวส์ใบมีดทรงกลม80A1"ฟิวส์2.625 "฿4,199
BUSSMANN TPL-BH ฟิวส์เฉพาะทาง, 200A, 170VDC | BC8WGG ทีพีแอล-บีเอชฟิวส์ใบมีดทรงกลม200A1"ฟิวส์2.625 "฿4,199
BUSSMANN TPL-CZ ฟิวส์เฉพาะทาง, 600A, 170VDC | BC9HFP ทีพีแอล-CZฟิวส์ใบมีดทรงกลม600A1"ฟิวส์2.625 "฿6,992
BUSSMANN TPL-BL เทเลคอมพาวเวอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 250A, 170VDC | BC9JZH ทีพีแอล-บีแอลใบมีดกลม250A1"ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม2.625 "฿4,199
BUSSMANN TPL-BD เทเลคอมพาวเวอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 100A, 170VDC | BD2AFM ทีพีแอล-บีดีใบมีดกลม100A25.4mmฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม66.68mm฿4,199
BUSSMANN TPL-CZH ฟิวส์กำลังโทรคมนาคม เป่าเร็ว 800A, 170VDC | BD2JYG ทีพีแอล-CZHใบมีดกลม800A1"ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม2.625 "฿8,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ TPL-CU Telecom Power, Fast Blow, 450A, 170VDC
฿6,992 / หน่วย