MERSEN FERRAZ GGA-V7/10 ฟิวส์หน่วงเวลา 250V 0.7A ขนาด 5 x 20 มม.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
คะแนนปัจจุบัน | 0.7A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.2 " |
คลาสฟิวส์ | เสริม |
ความยาว | 3.83 " |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
GGA-V1/10 | 250V | 0.1A | - | RFQ
|
GGA-V1/2 | 250V | 0.5A | - | RFQ
|
GGA-V1/4 | 250V | 0.25A | - | RFQ
|
GGA-V1/8 | 250V | 0.125A | - | RFQ
|
GGA-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | - | RFQ
|
GGA-V1-1 / 4 | 250V | 1.25A | - | RFQ
|
GGA-V1-6 / 10 | 250V | 1.6A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.