MERSEN FERRAZ GGA-V ฟิวส์หน่วงเวลา
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
A | GGA-V5 | 125V | 5A | RFQ
|
A | GGA-V4 | 125V | 4A | RFQ
|
A | GGA-V1/10 | 250V | 0.1A | RFQ
|
B | GGA-V3/10 | 250V | 0.3A | RFQ
|
A | GGA-V2-1 / 2 | 250V | 2.5A | RFQ
|
A | GGA-V2 | 250V | 2A | RFQ
|
A | GGA-V1-1 / 4 | 250V | 1.25A | RFQ
|
A | GGA-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | RFQ
|
A | GGA-V1/4 | 250V | 0.25A | RFQ
|
A | GGA-V1/2 | 250V | 0.5A | RFQ
|
A | GGA-V1/8 | 250V | 0.125A | RFQ
|
A | GGA-V7/10 | 250V | 0.7A | RFQ
|
A | GGA-V6/10 | 250V | 0.6A | RFQ
|
A | GGA-V4/10 | 250V | 0.4A | RFQ
|
A | GGA-V3/4 | 250V | 0.75A | RFQ
|
A | GGA-V3 | 250V | 3A | RFQ
|
A | GGA-V2/10 | 250V | 0.2A | RFQ
|
A | GGA-V1-6 / 10 | 250V | 1.6A | RFQ
|
A | GGA-V8/10 | 250V | 0.8A | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แส้ Spatulas และเครื่องขูด
- Lanyards การวางตำแหน่งและความยับยั้งชั่งใจ
- ข้อต่อโรตารีและสหภาพแรงงาน
- ซ็อกเก็ตแรงบิดของล้อ
- อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบการเผาไหม้
- ฟิตติ้ง
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- PARKER ถนนที, เหล็กกล้าคาร์บอน
- MAHR ตัวบ่งชี้การโทร
- PRECISION BRAND อาร์เบอร์ชิมสตีล
- APPROVED VENDOR จุกนม 3/4 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์
- AMERICAN WELDQUIP เครื่องกระจายแก๊ส
- NOTRAX เครื่องปูผิวทางเปียก Superflow
- B&K PRECISION แหล่งจ่ายไฟ DC เอาต์พุตสามเท่า
- EXAIR ผ้าเช็ดทำความสะอาดแอร์
- LINN GEAR เฟืองโซ่มิลล์และเอ็นจิเนียริ่ง โซ่ 1030 มิลล์