MERSEN FERRAZ GGM8/10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 0.8A ขนาด 5 x 20 มม.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
คะแนนปัจจุบัน | 0.8A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.2 " |
คลาสฟิวส์ | เสริม |
ความยาว | 0.79 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
GGM1/10 | 250V | 0.1A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿108 | |
GGM1/16 | 250V | 0.167A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿167 | |
GGM1/4 | 250V | 0.25A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿84 | |
GGM1/8 | 250V | 0.125A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿84 | |
GGM1-1/2 | 250V | 1.5A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿84 | |
GGM1-1/4 | 250V | 1.25A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿84 | |
GGM1-2/10 | 250V | 1.2A | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿84 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.