MERSEN FERRAZ J300181 ฟิวส์, 630A | CH4ZCC PC32UD69V630A

MERSEN FERRAZ J300181 ฟิวส์ 630A

รายการ: CH4ZCC แบบ: J300181ข้ามอ้างอิง: PC32UD69V630A

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)7.49
ความยาวเรือ (ซม.)19.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)14

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MERSEN FERRAZ A300081 ฟิวส์ 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300173 ฟิวส์ 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300196 ฟิวส์ 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300219 ฟิวส์ 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300242 ฟิวส์ 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300265 ฟิวส์, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300082 ฟิวส์ 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ J300181 ฟิวส์ 630A