MERSEN FERRAZ M163 ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่หลอมรวม, 600V, 16A, 3 ขั้ว
รายการ: CH4ZJV
รุ่น: M163
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
คะแนนปัจจุบัน | 16A |
ความสูง | 1.77 " |
ความยาว | 2.13 " |
จำนวนเสา | 3 เสา |
ความกว้าง | 1.38 " |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม163ดีเอ็ม | 16A | 2.05 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 1.69 " | 2.13 " | - | RFQ
|
M253 | 25A | 1.77 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 2.13 " | 1.38 " | - | RFQ
|
เอ็ม253ดีเอ็ม | 25A | 2.05 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 1.69 " | 2.13 " | - | RFQ
|
M403 | 40A | 1.77 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 2.13 " | 1.38 " | - | RFQ
|
เอ็ม403ดีเอ็ม | 40A | 2.05 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 1.69 " | 2.13 " | - | RFQ
|
M633 | 63A | 2.42 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 2.83 " | 2.07 " | - | RFQ
|
เอ็ม633ดีเอ็ม | 63A | 2.72 " | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม | 2.56 " | 2.85 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.