MERSEN FERRAZ MD250U22 สวิตซ์ตัดไฟ 1000V 250A 4 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลดสวิตช์ |
คะแนนปัจจุบัน | 250A |
ความสูง | 3.44 " |
ความยาว | 6.96 " |
จำนวนเสา | 4 เสา |
ความกว้าง | 7.31 " |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD100U11 | 100A | 3.44 " | 6.96 " | 2 เสา | 4.55 " | - | RFQ
|
MD180U22 | 180A | 3.44 " | 6.96 " | 4 เสา | 7.31 " | - | RFQ
|
MD200U11 | 200A | 3.44 " | 6.96 " | 2 เสา | 4.55 " | - | RFQ
|
MD250U11 | 250A | 3.44 " | 6.96 " | 2 เสา | 4.55 " | - | RFQ
|
MD320U11 | 320A | 4.47 " | 8.94 " | 2 เสา | 7.76 " | - | RFQ
|
MD320U22 | 320A | 4.47 " | 8.94 " | 4 เสา | 8.49 " | - | RFQ
|
MD400U11 | 400A | 4.47 " | 8.94 " | 2 เสา | 7.76 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.