Mersen Ferraz N322035 | ฟิวส์ 16a | Raptor Supplies ประเทศไทย
MERSEN FERRAZ N322035 ฟิวส์ 16A | CH6AMM NH000GS69V16PV

MERSEN FERRAZ N322035 ฟิวส์ 16A

รายการ: CH6AMM แบบ: N322035ข้ามอ้างอิง: NH000GS69V16PV

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)6.5
ความยาวเรือ (ซม.)8.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ B322047 ฟิวส์ลิงค์, 690V, 40A | CH4WJU NH000GS69V40PV B322047ลิงค์ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ C301716 ฟิวส์ลิงค์, 690V, 500A | CH4WLW PC73GB69V500TF C301716ลิงค์ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ D1014579 ฟิวส์ 16A | CH4WYP FR10GR69V16 D1014579ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ D301280 ฟิวส์ 63A | CH4WZY PC70GB69V63TF D301280ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ D301349 ฟิวส์ 400A | CH4WZZ PC73GB69V400EF D301349ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ E302500 ฟิวส์ 72A | CH4XDB PC72GB69V350D1A E302500ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ E322165 ฟิวส์ลิงค์, 125A, 690V | CH4XDD NH00GS69V125PV E322165ลิงค์ฟิวส์-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ N322035 ฟิวส์ 16A