MERSEN FERRAZ NRN225 ฟิวส์แคนาดา, 250V, 225A, ตัวยึดใบมีด
รายการ: CH6ANE
รุ่น: NRN225
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แคนาดา |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 225A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.13 " |
คลาสฟิวส์ | คลาส H |
ความยาว | 8.63 " |
การติด | คลิป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.38 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นอาร์เอ็น1 | กระดาษ | 1A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
| |
เอ็นอาร์เอ็น10 | กระดาษ | 10A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
| |
เอ็นอาร์เอ็น100 | โพลีทูบ | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
| |
เอ็นอาร์เอ็น110 | โพลีทูบ | 110A | 1.63 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
เอ็นอาร์เอ็น125 | โพลีทูบ | 125A | 1.63 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
เอ็นอาร์เอ็น15 | กระดาษ | 15A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
| |
เอ็นอาร์เอ็น150 | โพลีทูบ | 150A | 1.63 " | 7.13 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.