NORTON ABRASIVES แผ่นขัดที่มีความแข็งแรงสูงแบบไม่ทอแบบไม่มีรู
สไตล์ | รุ่น | ดิสก์ Dia | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261005073 | 6" | 4000 | ฿508 | |
A | 66261005491 | 8" | 3000 | ฿802 |
แผ่นขัดความแข็งแรงสูงแบบไม่ทอไม่มีรู
Norton Abrasives แผ่นขัดความแข็งแรงสูงแบบไม่ทอแบบไม่มีรู ใช้สำหรับการผสมพื้นผิวที่มีความสม่ำเสมอบนโลหะผสมเหล็ก ไม้ และโลหะที่มีแรงดึงสูง จึงทนทานต่อการฉีกขาดบนขอบคมและเสี้ยนสูง มีโครงสร้างเม็ดอะลูมิเนียมออกไซด์เพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและสารยึดเกาะเรซินที่แข็งแรงและป้องกันการเลอะเพื่อผลิตผิวซาตินแบบบางเบา แผ่นเหล่านี้สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นล้อได้และติดตั้งใยที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงเพื่อความทนทานเมื่อใช้กับขอบและเสี้ยนที่แหลมคม ตลอดจนรูปทรงและโครงร่างที่สลับซับซ้อนโดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดของชิ้นงาน เลือกแผ่นดิสก์เหล่านี้ได้หลากหลาย มีอัตราความเร็ว 3000 และ 4000 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กกล่องฟิวส์
- ระบบทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- แก๊ส Cocks
- ตัวเก็บประจุ HID
- การทดสอบการตกต่ำ
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- มอเตอร์กระแสตรง
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิล 6 "
- HAMILTON ล้อคู่แข็ง
- WATTS วาล์วควบคุมแรงดันน้ำทองเหลืองไร้สารตะกั่วสำหรับน้ำ LFN223B ซีรี่ส์
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 ขนาดเกลียว Star Knob
- CJT KOOLCARB ดอกสว่าน Jobber ปลายคาร์ไบด์ TiN Finish
- MULTIFAN เทอร์โมสตัทเชิงกล
- ZSI-FOSTER Gamma Xtreme, แผ่นกันกระแทก
- WOODHEAD เต้ารับหญิงรุ่น 130014 ซีรีส์
- MI-T-M บรรเทาความเครียด
- WEG ชุดป้องกัน