Mersen Ferraz Trm2-1/2 | ฟิวส์ 250vac 2.5a 1เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ TRM2-1/2 ฟิวส์ 250VAC 2.5A 1 เสา | AG8WQD

MERSEN FERRAZ TRM2-1/2 ฟิวส์ 250VAC 2.5A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8WQD รุ่น: TRM2-1/2
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
฿335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250V
แอมป์2.5A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน2.5A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.41 "
ประเภทกรอบTRM
คลาสฟิวส์คนแคระ
ความยาว1.5 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า250V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ TRM1 ฟิวส์ Trm 1 แอมป์ 250vac 1p | AG8WPM TRM11A-ฟิวส์฿311
MERSEN FERRAZ TRM1/10 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.1A, 1 เสา | AG8WPN ทีอาร์เอ็ม1/100.1A0.1AFuse Delay Fuse฿335
MERSEN FERRAZ TRM1/2 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.5A, 1 เสา | AG8WPP ทีอาร์เอ็ม1/20.5A0.5AFuse Delay Fuse฿335
MERSEN FERRAZ TRM1/4 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.25A, 1 เสา | AG8WPQ ทีอาร์เอ็ม1/40.25A0.25AFuse Delay Fuse฿346
MERSEN FERRAZ TRM10 ฟิวส์ 250VAC 10A 1 เสา | AG8WPR TRM1010A10Aฟิวส์฿311
MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Time Delay Midget Fuse, 250V, 1.125A, 1 เสา | AG8WPT TRM1-1 / 81.125A1.125AFuse Delay Fuse฿335
MERSEN FERRAZ TRM12 ฟิวส์ 250VAC 12A 1 เสา | AG8WPU TRM1212A-ฟิวส์฿311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ TRM2-1/2 ฟิวส์ 250VAC 2.5A 1 ขั้ว
฿335 / หน่วย