HAMILTON R-HS-FT51H ลูกล้อหน้าแปลนเดี่ยว สูง 6-1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหน้าแปลนเดียว |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหล่อ |
รูปล้อล้อ | หน้าแปลนเดี่ยว |
สีหลัก | สีแดง |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 1000 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 6.125 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ WFT-51H-3/4 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 450 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | สีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4 15 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ความกว้างล้อ | 1.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | ล้อสำรอง | สีล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT45H | 7.75 " | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. เลขที่ WFT-45H-1 | สีเทา | ฿18,921 | ||
R-EHD-FT5FH | 8" | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. เลขที่ WFT-5FH-1 | เงิน | ฿16,859 | ||
R-EHD-FT6H | 8 9 / 16 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. เลขที่ WFT-6H-1 | สีแดง | ฿13,553 | ||
R-EHD-FT82H | 9.5 " | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. เลขที่ WFT-82H-1 | สีแดง | ฿17,226 | ||
R-HS-FT35H | 5.375 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 4-1/2 x 6-1/2" | 1 / 4 " | A | Mfr. เลขที่ WFT-35H-3/4 | สีแดง | ฿8,243 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.