Hamilton R-hs-ft35h | ลูกล้อหน้าแปลนเดี่ยว สูง 5-3/8 นิ้ว | 5vg40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON R-HS-FT35H ลูกล้อหน้าเดียวความสูง 5-3 / 8 นิ้ว | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H ลูกล้อหน้าแปลนเดี่ยว สูง 5-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6VNN รุ่น: R-HS-FT35Hข้ามอ้างอิง: 5VG40

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿8,243 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหน้าแปลนเดียว
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนเหล็กหล่อ
สีหลักสีแดง
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
เสร็จสิ้นเฟรมแดงเคลือบฟัน
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16 x 4-15/16"
โหลดคะแนน500 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8 x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม5.375 "
ขนาดแผ่น4-1/2 x 6-1/2"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นA
ล้อสำรองMfr. เลขที่ WFT-35H-3/4
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 450 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.5 "
วัสดุล้อเหล็กหล่อ
ความกว้างล้อ1.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นล้อสำรองสีล้อราคา
HAMILTON R-EHD-FT45H ลูกล้อหน้าเดียวความสูง 7-3 / 4 นิ้ว | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 ถึง 5999 ปอนด์เหล็กดัด5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. เลขที่ WFT-45H-1สีเทา฿18,921
HAMILTON R-EHD-FT5FH ลูกล้อหน้าเดียว 4200 ปอนด์ ความสูง 8 นิ้ว | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 ถึง 5999 ปอนด์เหล็กหลอม5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. เลขที่ WFT-5FH-1เงิน฿16,859
HAMILTON R-EHD-FT6H ลูกล้อหน้าเดียวความสูง 8-9 / 16 นิ้ว | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. เลขที่ WFT-6H-1สีแดง฿13,553
HAMILTON R-EHD-FT82H ลูกล้อหน้าเดียวความสูง 9-1 / 2 นิ้ว | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 ถึง 5999 ปอนด์เหล็กหล่อ5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. เลขที่ WFT-82H-1สีแดง฿17,226
HAMILTON R-HS-FT51H ลูกล้อหน้าเดียวความสูง 6-1 / 8 นิ้ว | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. เลขที่ WFT-51H-3/4สีแดง฿9,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON R-HS-FT35H ลูกล้อหน้าแปลนเดี่ยว สูง 5-3/8 นิ้ว
฿8,243 / หน่วย