MERSEN FERRAZ TRS1-4/10RDC ฟิวส์หน่วงเวลา 300V 1.4A คลาส RK5
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 1.4A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
คลาสฟิวส์ | คลาส RK5 |
ความยาว | 5" |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.46 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS1/10RDC | 0.1A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1/2RDC | 0.5A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS100RDC | 100A | 1.31 " | 7.88 " | - | RFQ
| |
TRS10RDC | 10A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1-1/4RDC | 1.25A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1-1/8RDC | 1.125A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS125RDC | 125A | 1.81 " | 9.63 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.