MERSEN FERRAZ TRS35R-3PK ฟิวส์หน่วงเวลา 600V, 35A, Class RK5, 3Pk
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 35A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.06 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส RK5 |
ความยาว | 5.5 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿4,950 | ||
TRS125R | 125A | 125A | 1.81 " | ฟิวส์ | 9.63 " | ฿4,004 | ||
TRS12R | 12A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿594 | ||
TRS15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.81 " | Fuse Delay Fuse | 5" | ฿636 | ||
TRS150R | 150A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿6,935 | ||
TRS3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.81 " | Fuse Delay Fuse | 5" | ฿722 | ||
TRS300R | 300A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿8,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.